大阪魂
SUSサラCAP(ユニュウ
長さ(mm)
50
寸法t(mm)
5.9
寸法k(mm)
8.5
寸法S(Φmm)
12.212
寸法dk(Φmm)
36
ねじの呼びd
M20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12914941
20X50
オープン
¥
2,012
¥
2,213
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください