大阪魂
TORXホタンCAP(GOSHO
長さ(mm)
8
ピッチ(mm)
0.5
寸法H(mm)
1.6
寸法A(mm)
2.38
寸法r(mm)
0.1
寸法D(mm)
5.7
寸法l(mm)
0.7
寸法N(mm)
0.4
寸法k(mm)
0.6
寸法da(mm)
3.6
寸法R1(mm)
3
呼び径d
M3
ドライブサイズ
T10
内容量
1袋(35個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12915056
3X8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください