大阪魂
アロックHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ
長さ(mm)
5
寸法t(mm)
1欄:1.5、2欄:2.5
寸法e(mm)
2.303
寸法s(mm)
2.08
ピッチP(mm)
0.7
寸法dp(mm)
2.5
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径
ねじの呼びd
M4
内容量
1袋(27個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12916097
4X5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください