大阪魂
アロックSUSゴクテイトウCAPSUSゴクテイトウCAP
長さ(mm)
1
寸法a(mm)
2.4以下
寸法t(mm)
2.8~4.0
寸法r(mm)
0.25以上
寸法s(mm)
3
寸法d2(mm)
9.64~10.0
寸法k(mm)
1.36~1.5
寸法da(mm)
6.8以下
呼び径d1
M6×1.0
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12916131
4X8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください