大阪魂
アンブラコローヘッドCAP(UNCローヘッドCAP(UNC
直径(Φmm)
.164
呼び径
#8
寸法H(mm)
.085
山数
32
寸法A(mm)
.270
寸法F(mm)
.060
寸法B(mm)
0.164
寸法W(mm)
.0781
寸法R(mm)
.012
長さ(inch)
3/8
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12916176
#8-32X3/8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください