曜日別特売

クロームサラCAP(ニッサン(JISサラCAP(ニッサン(JIS

クロームサラCAP(ニッサン(JISサラCAP(ニッサン(JIS - 大阪魂クロームサラCAP(ニッサン(JISサラCAP(ニッサン(JIS - 大阪魂
長さ(mm)35寸法t(mm)2.2寸法r(mm)0.25寸法F(mm)0.35寸法e(mm)4.583寸法b(mm)24寸法s(mm)4.095寸法k(mm)3.72寸法da(mm)6.6寸法w(mm)0.7ピッチP(mm)1寸法dk(mm)13.44寸法ds(mm)6ねじの呼びdM6内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129162716X35
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする