大阪魂
クロニッケルサラCAP(カクマルサラCAP(カクマル
長さ(mm)
10
寸法t(mm)
1.9
寸法S(mm)
3
寸法k(mm)
3.1
寸法dk(mm)
11.2
ねじの呼びd
M5
内容量
1袋(15個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12916508
5X10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください