大阪魂
クロニッケルサラCAP(ニッサン(JISサラCAP(ニッサン(JIS
長さ(mm)
12
寸法t(mm)
3
寸法r(mm)
0.4
寸法F(mm)
0.4
寸法e(mm)
5.723
寸法b(mm)
28
寸法s(mm)
5.14
寸法k(mm)
4.96
寸法da(mm)
8.54
寸法w(mm)
1.16
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(mm)
17.92
寸法ds(mm)
8
ねじの呼びd
M8
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12916517
8X12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください