大阪魂
クロニッケルスリムヘッド6-ロブ4X166-ロブ
長さ(mm)
16
頭部径(Φmm)
8
頭部高さ(mm)
0.9
ねじの呼び
M4
ドライブサイズ
T8
内容量
1袋(7個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12916535
4X16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください