大阪魂
クロメートサラCAP(GOSHOサラCAP(GOSHO
長さ(mm)
15
寸法t(mm)
3.5
寸法r(mm)
0.5
寸法S(mm)
5.14
寸法C(mm)
0.4
寸法k(mm)
4.96
寸法ds(Φmm)
8
寸法dk(Φmm)
17.92
ねじの呼びd
M8
内容量
1袋(14個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12916718
8X15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください