大阪魂
クロメートサラCAP(TKSサラCAP(TKS
長さ(mm)
18
ピッチ(mm)
0.7
寸法t(mm)
1.8
寸法s(mm)
2.5
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
8
ねじの呼びd
M4
内容量
1袋(38個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12916727
4X18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください