大阪魂
クロメートサラCAP(ニッサン(JIS
長さ(mm)
90
寸法t(mm)
4.3
寸法r(mm)
0.6
寸法F(mm)
0.45
寸法e(mm)
9.149
寸法l(mm)
36
寸法b(mm)
36
寸法s(mm)
8.175
寸法k(mm)
7.44
寸法da(mm)
13.5
寸法w(mm)
1.8
ピッチP(mm)
1.75
寸法dk(mm)
26.88
寸法ds(mm)
12
ねじの呼びd
M12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12916736
12X90X36
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください