曜日別特売

クロメートフランジソケットフランジソケット

クロメートフランジソケットフランジソケット - 大阪魂クロメートフランジソケットフランジソケット - 大阪魂
長さ(mm)35ピッチ(mm)1.25寸法F(mm)14.6寸法e(mm)6.863寸法C(mm)1.6寸法W(mm)17寸法b(mm)22寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法dk(mm)13ねじの呼びM8内容量1袋(7個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129167458X35
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする