曜日別特売

ジオメットWAソケットSPタイプWAソケットSPタイプ

ジオメットWAソケットSPタイプWAソケットSPタイプ - 大阪魂ジオメットWAソケットSPタイプWAソケットSPタイプ - 大阪魂
長さ(mm)16寸法(mm)B:1.1×T:0.7寸法t(mm)1.3寸法e(mm)2.87寸法D1(mm)ばね座金:5.5、平座金:7寸法T(mm)0.5寸法s(mm)2.5寸法k(mm)3自由高(mm)圧力試験後:1.2寸法dk(mm)5.5ねじの呼びdM3内容量1袋(19個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129169803X16
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする