曜日別特売

ジオメットWAソケットSタイプWAソケットSタイプ

ジオメットWAソケットSタイプWAソケットSタイプ - 大阪魂ジオメットWAソケットSタイプWAソケットSタイプ - 大阪魂
長さ(mm)35寸法(mm)B:3.7×T:2.5寸法t(mm)5寸法e(mm)9.15寸法D1(mm)17.5寸法b(mm)32寸法s(mm)8.175寸法k(mm)10自由高(mm)圧縮試験後:4.2寸法dk(mm)16ねじの呼びdM10ねじ部長さ(mm)全ねじ範囲:45内容量1袋(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1291698910X35
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする