曜日別特売

ジオメットサラCAP(TKSサラCAP(TKS

ジオメットサラCAP(TKSサラCAP(TKS - 大阪魂ジオメットサラCAP(TKSサラCAP(TKS - 大阪魂
長さ(mm)15ピッチ(mm)1.5寸法t(mm)4.4寸法s(mm)6寸法k(mm)5.7寸法da(mm)10寸法dk(mm)21.2ねじの呼びdM10内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1291701610X15
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする