大阪魂
ジオメットステンCAP I=1
長さ(mm)
14
呼び
M5-P0.8
寸法t(mm)
ボルト:2.5、平座金:1
寸法D(mm)
10
寸法s(mm)
4
寸法U(mm)
2.7
寸法k(mm)
5
寸法dk(Φmm)
8.5
内容量
1袋(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12917025
5X14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください