曜日別特売

スズコバWAソケットSPタイプWAソケットSPタイプ

スズコバWAソケットSPタイプWAソケットSPタイプ - 大阪魂スズコバWAソケットSPタイプWAソケットSPタイプ - 大阪魂
長さ(mm)40寸法(mm)B:2.7×T:1.5寸法t(mm)3寸法e(mm)5.72寸法D1(mm)ばね座金:11.5、平座金:12.5寸法T(mm)1.6寸法s(mm)5寸法k(mm)6自由高(mm)圧力試験後:2.5寸法dk(mm)10ねじの呼びdM6内容量1袋(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129171566X40
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする