大阪魂
ステンCAP P=2(オキツP=2(オキツ
長さ(mm)
12
ピッチ(mm)
0.8
寸法t(mm)
2.5
寸法D1(mm)
8.5
寸法b(mm)
22
寸法s(mm)
4
寸法k(mm)
5
寸法dk(mm)
8.5
ねじの呼び
M5
ねじ部長さ(mm)
座面からネジ部までの最大値:4.3
内容量
1袋(23個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12917208
5X12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください