大阪魂
ステンCAP P=3(オキツ
長さ(mm)
30
ピッチ(mm)
0.8
寸法t(mm)
2.5
寸法b(mm)
22
寸法s(mm)
4
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
5
寸法dk(mm)
8.72
ねじの呼び
M5
ねじ部長さ(mm)
座面からネジ部までの最大値:5.4
平座金
D1:12×T:0.8
内容量
1袋(13個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12917226
5X30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください