大阪魂
ステンCAPセツダンP1.25
長さ(mm)
15
ピッチ(mm)
1.25
寸法t(mm)
6
寸法e(mm)
11.429
寸法b(mm)
36
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
12
寸法w(mm)
4.8
寸法dk(mm)
18
寸法ds(mm)
12
ねじの呼びd
M12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12917305
12X15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください