大阪魂
ステンレスHSクボミ-ホソメP0.756X5P0.75
長さ(mm)
5
ピッチ(mm)
0.75
寸法t(mm)
1欄:2、2欄:3.5
寸法e(mm)
3.44
寸法s(mm)
3.071
寸法dz(mm)
3
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
ねじの呼びd
M6
内容量
1袋(9個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12917445
6X5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください