大阪魂
ダクロサラCAP(NBIサラCAP(NBI
長さ(mm)
65
寸法t(mm)
4.8
寸法S(mm)
10.175
寸法K(mm)
8.8
呼び径d
M16
寸法dk(mm)
33.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12917725
16X65
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください