曜日別特売

ダクロボタンCAP(GOSHOボタンCAP(GOSHO

ダクロボタンCAP(GOSHOボタンCAP(GOSHO - 大阪魂ダクロボタンCAP(GOSHOボタンCAP(GOSHO - 大阪魂
長さ(mm)60ピッチ(mm)2寸法t(mm)6.2寸法S(mm)10.103寸法K(mm)8.75呼び径dM16寸法dk(mm)28寸法ds(mm)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1291775016X60
オープン
734
807(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする