大阪魂
デルタP14.9CAP
長さ(mm)
65
寸法t(mm)
8
寸法e(mm)
15.996
寸法l(mm)
44
寸法b(mm)
44
寸法s(mm)
14
寸法k(mm)
16
寸法da(mm)
18.2
ピッチP(mm)
2
寸法dk(mm)
24.33
寸法ds(mm)
16
ねじの呼びd
M16
ねじ部長さ(mm)
全ねじ範囲:60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12917777
16X65X44
オープン
¥
2,658
¥
2,924
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください