大阪魂
ニッケル10.9CAP I=13X10I=1
長さ(mm)
10
呼び
M3-P0.5
寸法t(mm)
ボルト:1.3、平座金:0.5
寸法D(mm)
7
寸法s(mm)
2.5
寸法U(mm)
1.5
寸法k(mm)
3
寸法dk(Φmm)
5.5
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12917786
3X10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください