曜日別特売

ニッケル10.9CAP I=13X6I=1

ニッケル10.9CAP I=13X6I=1 - 大阪魂ニッケル10.9CAP I=13X6I=1 - 大阪魂
長さ(mm)6呼びM3-P0.5寸法t(mm)ボルト:1.3、平座金:0.5寸法D(mm)7寸法s(mm)2.5寸法U(mm)1.5寸法k(mm)3寸法dk(Φmm)5.5内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129177953X6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする