大阪魂
ニッケル10.9CAP I=14X15I=1
長さ(mm)
15
呼び
M4-P0.7
寸法t(mm)
ボルト:2、平座金:0.8
寸法D(mm)
9
寸法s(mm)
3
寸法U(mm)
2.3
寸法k(mm)
4
寸法dk(Φmm)
7
内容量
1袋(21個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12917811
4X15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください