大阪魂
ニッケル10.9CAP P=32X10P=3
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
0.4
寸法d(mm)
3.9
寸法t(mm)
1
寸法s(mm)
1.5
寸法k(mm)
2
寸法(幅b×厚さt)(mm)
0.9×0.5
寸法dk(mm)
3.8
ねじの呼び
M2
ねじ部長さ(mm)
不完全ねじ部:2.1
平座金
D:6×t:0.4
内容量
1袋(11個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12917899
2X10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください