曜日別特売

ニッケル10.9CAP(ゼンネジ

ニッケル10.9CAP(ゼンネジ - 大阪魂ニッケル10.9CAP(ゼンネジ - 大阪魂
長さ(mm)80寸法t(mm)10寸法r(mm)0.8寸法l(mm)80寸法s(mm)17寸法k(mm)20寸法v(mm)2ピッチP(mm)2.5寸法dk(mm)30ねじの呼びdM20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1291799620X80X80
オープン
1,832
2,015(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする