大阪魂
ニッケルHBマイクロCAP(D=3.3HBマイクロCAP(D=3.3
長さ(mm)
6
ピッチ(mm)
0.4
寸法t(mm)
1
寸法s(mm)
1.5
寸法k(mm)
2
呼び径d
M2
寸法dk(mm)
3.3
内容量
1袋(27個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12918030
2X6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください