大阪魂
ニッケルWAソケットSタイプWAソケットSタイプ
長さ(mm)
35
寸法(mm)
B:1.4×T:1.0
寸法t(mm)
2
寸法e(mm)
3.443
寸法D1(mm)
7
寸法b(mm)
20
寸法s(mm)
3.08
寸法k(mm)
4
自由高(mm)
圧縮試験後:1.7
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4
ねじ部長さ(mm)
全ねじ範囲:30
内容量
1袋(14個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12918118
4X35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください