大阪魂
ニッケルゴクウス・ローヘッドCAPゴクウス・ローヘッドCAP
長さ(mm)
4
寸法t(mm)
0.95
寸法S(mm)
1.3
寸法K(mm)
1.1
呼び径d
M2
寸法dk(Φmm)
4
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12918127
2X4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください