大阪魂
ニッケルフランジCAP(トミシンフランジCAP(トミシン
長さ(mm)
16
ピッチ(mm)
0.8
寸法F(mm)
9.3
寸法C(mm)
1
寸法W(mm)
11
寸法s(mm)
4
寸法k(mm)
5
寸法dk(mm)
8.5
ねじの呼び
M5
内容量
1袋(11個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12918179
5X16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください