曜日別特売

ニッケルローヘッドCAP(GOSHOローヘッドCAP(GOSHO

ニッケルローヘッドCAP(GOSHOローヘッドCAP(GOSHO - 大阪魂ニッケルローヘッドCAP(GOSHOローヘッドCAP(GOSHO - 大阪魂

材料:構造用合金鋼
硬さ:35~40HRC
表面処理:黒色酸化被膜
ねじ:JIS B 0205(メートル並目ねじ)
等級:JIS B 0209-2 6g

長さ(mm)8ピッチ(mm)0.5寸法t(mm)1.62寸法S(mm)2.046寸法k(mm)2ねじの呼びM3寸法dk(Φmm)5.5寸法ds(mm)3内容量1袋(26個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129182063X8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする