大阪魂
ユニクロフランジボタンCAPフランジボタンCAP
長さ(mm)
25
寸法t(mm)
2.6
寸法r(mm)
0.4
寸法e(mm)
5.72
寸法s(mm)
5
寸法h(mm)
1.4
寸法k(mm)
4.4
ピッチP(mm)
1.25
寸法w(Φmm)
17
寸法dk(Φmm)
12.6
ねじの呼びd
M8
寸法da(Φmm)
9.2
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12918450
8X25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください