大阪魂
ユニクロボタンCAP(ホソメP1.25
長さ(mm)
30
ピッチ(mm)
1.25
寸法t(mm)
4.9
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
7
寸法da(mm)
14.2
寸法dk(mm)
21
ねじの呼び
M12
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12918459
12X30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください