大阪魂
ロックウェル ボタンCAP(アンブラコ
長さ(mm)
15
サイズ
M6
ピッチ(mm)
1
寸法t(mm)
2.08
寸法S(mm)
4
寸法W(mm)
0.8
寸法P(mm)
0.45
寸法K(mm)
3.3
寸法R(mm)
5.5
寸法dk(mm)
10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12918486
6X15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください