曜日別特売

RノンクロB CAP(NBI

RノンクロB CAP(NBI - 大阪魂RノンクロB CAP(NBI - 大阪魂
寸法t(mm)3寸法r(mm)0.25寸法S(mm)5.14寸法l(mm)全ねじ範囲:30寸法b(mm)24寸法k(mm)6寸法da(mm)6.8寸法v(mm)0.6寸法dk(mm)10.22ねじピッチp(mm)1寸法ds(mm)6ねじの呼びdM6内容量1袋(200個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129190286X1414
オープン
4,643
5,107(税込)
9日以内出荷
返品不可
129190376X2525
オープン
4,987
5,486(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする