大阪魂
ディスゴ CAP(NBI
全209種類を絞り込む
寸法t(mm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
10
11
12
15.5
内容量
選択してください
1袋(5個)
1袋(6個)
1袋(8個)
1袋(10個)
1袋(12個)
1袋(15個)
1袋(20個)
1袋(25個)
1袋(30個)
1袋(40個)
1袋(50個)
1袋(100個)
1袋(200個)
209種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法S(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12919755
10X100
1袋(30個)
100
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
6,554
¥
7,209
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12919771
10X105
1袋(30個)
105
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
7,505
¥
8,256
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12919780
10X110
1袋(40個)
110
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
10,232
¥
11,255
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12919789
10X115
1袋(40個)
115
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
11,463
¥
12,609
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12919798
10X120
1袋(40個)
120
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
11,985
¥
13,184
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12919807
10X125
1袋(40個)
125
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
13,329
¥
14,662
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12919816
10X130
1袋(30個)
130
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
10,165
¥
11,182
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12919825
10X140
1袋(30個)
140
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
12,069
¥
13,276
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12919841
10X15
1袋(100個)
15
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
6,716
¥
7,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12919850
10X150
1袋(30個)
150
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
14,029
¥
15,432
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12919859
10X16
1袋(100個)
16
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
6,363
¥
6,999
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12919868
10X20
1袋(100個)
20
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
6,178
¥
6,796
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12919877
10X25
1袋(100個)
25
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
6,803
¥
7,483
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12919886
10X30
1袋(50個)
30
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
3,734
¥
4,107
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12919895
10X35
1袋(50個)
35
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
4,116
¥
4,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12919911
10X40
1袋(50個)
40
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
4,545
¥
5,000
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12919920
10X45
1袋(50個)
45
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
5,087
¥
5,596
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12919929
10X50
1袋(50個)
50
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
5,647
¥
6,212
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12919938
10X55
1袋(50個)
55
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12919947
10X60
1袋(50個)
60
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
6,767
¥
7,444
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12919956
10X65
1袋(50個)
65
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
7,187
¥
7,906
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12919965
10X70
1袋(40個)
70
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
6,049
¥
6,654
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12919981
10X75
1袋(40個)
75
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
6,647
¥
7,312
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12919990
10X80
1袋(40個)
80
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
6,983
¥
7,681
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12919999
10X85
1袋(40個)
85
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
7,505
¥
8,256
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12920008
10X90
1袋(30個)
90
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
5,880
¥
6,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12920017
10X95
1袋(30個)
95
5
0.4
8.175
全ねじ範囲:40
オープン
¥
6,358
¥
6,994
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12920026
12X100
1袋(25個)
100
6
0.6
10.175
全ねじ範囲:50
オープン
¥
7,654
¥
8,419
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12920035
12X105
1袋(25個)
105
6
0.6
10.175
全ねじ範囲:50
オープン
¥
8,260
¥
9,086
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12920051
12X110
1袋(20個)
110
6
0.6
10.175
全ねじ範囲:50
オープン
¥
6,685
¥
7,354
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12920060
12X115
1袋(20個)
115
6
0.6
10.175
全ねじ範囲:50
オープン
¥
7,338
¥
8,072
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12920069
12X120
1袋(20個)
120
6
0.6
10.175
全ねじ範囲:50
オープン
¥
7,449
¥
8,194
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12920078
12X125
1袋(20個)
125
6
0.6
10.175
全ねじ範囲:50
オープン
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12920087
12X130
1袋(20個)
130
6
0.6
10.175
全ねじ範囲:50
オープン
¥
8,327
¥
9,160
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12920096
12X140
1袋(20個)
140
6
0.6
10.175
全ねじ範囲:50
オープン
¥
9,112
¥
10,023
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12920105
12X150
1袋(20個)
150
6
0.6
10.175
全ねじ範囲:50
オープン
¥
10,212
¥
11,233
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12920121
12X20
1袋(50個)
20
6
0.6
10.175
全ねじ範囲:50
オープン
¥
4,994
¥
5,493
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12920130
12X25
1袋(50個)
25
6
0.6
10.175
全ねじ範囲:50
オープン
¥
5,180
¥
5,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12920139
12X30
1袋(50個)
30
6
0.6
10.175
全ねじ範囲:50
オープン
¥
5,507
¥
6,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12920148
12X35
1袋(50個)
35
6
0.6
10.175
全ねじ範囲:50
オープン
¥
5,974
¥
6,571
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12920157
12X40
1袋(50個)
40
6
0.6
10.175
全ねじ範囲:50
オープン
¥
6,534
¥
7,187
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12920166
12X45
1袋(50個)
45
6
0.6
10.175
全ねじ範囲:50
オープン
¥
7,187
¥
7,906
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12920175
12X50
1袋(40個)
50
6
0.6
10.175
全ねじ範囲:50
オープン
¥
6,236
¥
6,860
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12920191
12X55
1袋(40個)
55
6
0.6
10.175
全ねじ範囲:50
オープン
¥
6,945
¥
7,640
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12920200
12X60
1袋(30個)
60
6
0.6
10.175
全ねじ範囲:50
オープン
¥
5,685
¥
6,254
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12920209
12X65
1袋(30個)
65
6
0.6
10.175
全ねじ範囲:50
オープン
¥
6,049
¥
6,654
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12920218
12X70
1袋(30個)
70
6
0.6
10.175
全ねじ範囲:50
オープン
¥
6,665
¥
7,332
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12920227
12X75
1袋(30個)
75
6
0.6
10.175
全ねじ範囲:50
オープン
¥
7,169
¥
7,886
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12920236
12X80
1袋(30個)
80
6
0.6
10.175
全ねじ範囲:50
オープン
¥
7,674
¥
8,441
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12920245
12X85
1袋(30個)
85
6
0.6
10.175
全ねじ範囲:50
オープン
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ