曜日別特売

ユニクロ CAP(ニッセイ

ユニクロ CAP(ニッセイ - 大阪魂ユニクロ CAP(ニッセイ - 大阪魂
長さ(mm)110寸法(mm)全ねじの範園:70寸法t(mm)11寸法r(mm)0.8寸法S(mm)17寸法b(mm)56寸法k(mm)22寸法da(mm)24.4寸法v(mm)2.2寸法dk(mm)33ねじピッチp(mm)2.5寸法ds(mm)22ねじの呼びdM22内容量1袋(8個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1292285122X110
オープン
9,940
10,934(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする