保存食 イザメシ セット

保存食 イザメシ セット - イザメシ保存食 イザメシ セット - イザメシ保存食 イザメシ セット - イザメシ保存食 イザメシ セット - イザメシ保存食 イザメシ セット - イザメシ保存食 イザメシ セット - イザメシ保存食 イザメシ セット - イザメシ保存食 イザメシ セット - イザメシ

食べない備蓄食から、おいしく食べる長期保存食へ。いつでも、どこでも、おいしく食べられる。ご飯やおかずはもちろん、パンやスイーツまでフルコースの食事が揃う長期保存食「IZAMESHI」。災害時の備えとしてだけでなく、普段の食事でもおいしく食べられることにこだわったメニューです。
さまざまな用途や暮らし・シーンを想定して、各種商品を組み合わせてパッケージした【セット】もご用意しました。

原材料商品により栄養成分商品により保存方法直射日光および高温多湿な場所を避けて常温で保存してください。
注意
※保存期間は、製造日よりの期間になります。
※製造から6ヶ月以内の商品をお届けいたします。
※開封後は賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりご使用ください。
※原材料など詳細は各商品ページでご確認ください。
※商品の仕様・価格は、改良のため予告なく変更する場合があります。変更後は、順次自然切替えとなります。
※直射日光および高温多湿な場所を避けて常温で保存してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
賞味期限
アレルギー
内容
セット内容
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12922860LIFEイザメシ レギュラー1セットごはん、小松菜ご飯、ドライカレー、オレンジマフィン:製造より5年間、その他:製造より3年間卵、乳、小麦、オレンジ、ごま、さば、大豆、鶏肉、豚肉1人3日分(軽め)合計14種 各1個(ごはん6種、おかず3種、うどん2種、パン1種、スイーツ2種)3.1
8,500
8,398
9,070(税込)
16日以内出荷
返品不可
12922869LIFEイザメシ グランド1セットごはん、ひじきご飯、五目ご飯、マフィン、フルーツドロップ:製造より5年間、7年保存水:製造より7年間、その他:製造より3年間卵、乳、小麦、オレンジ、牛肉、ごま、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、ゼラチン1人3日分(しっかりめ)保存食計19種 各1個(ごはん8種、おかず5種、うどん1種、パン3種、スイーツ2種)、2L水3本11
13,500
12,980
14,018(税込)
16日以内出荷
返品不可
12922878LIFEイザメシ プレミアム1セットごはん、小松菜ご飯、ひじきご飯、五目ご飯、ドライカレー、マフィン、フルーツドロップ:製造より5年間、7年保存水:製造より7年間、その他:製造より3年間卵、乳、小麦、オレンジ、牛肉、ごま、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、ゼラチン2人3日分保存食計26種類 33個(ごはん11種類、おかず7種類、うどん2種類、パン3種類、スイーツ3種類)、2L水9本【レギュラー】3.1 【グランド】11.0 【7年保存水】13
23,500
22,980
24,818(税込)
32日以内出荷
返品不可
12922887LIFEイザメシ コンプリート1セットごはん、小松菜ご飯、ひじきご飯、五目ご飯、ドライカレー、マフィン、フルーツドロップ:製造より5年間、7年保存水:製造より7年間、その他:製造より3年間卵、乳、小麦、オレンジ、牛肉、ごま、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、ゼラチン2人3日分保存食計26種類 33個(ごはん11種類、おかず7種類、うどん2種類、パン3種類、スイーツ3種類)、2L水9本、簡易トイレセット【レギュラー】3.1 【グランド】11.0 【7年保存水】13 【エマージェンシートイレ】1.0
29,500
27,980
30,218(税込)
32日以内出荷
返品不可
12922896DAILY IZAMESHI21組五目ご飯、小松菜ご飯、ドライカレー、マフィン、厚焼きたべっ子どうぶつ:製造より5年間、その他:製造より3年間卵、乳成分、小麦、えび、オレンジ、牛肉、ごま、さば、ゼラチン、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、りんご1人3日分合計22種 各1個(ごはん6種、おかず11種、パン2種、スイーツ3種)4.9
12,500
11,980
12,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする