曜日別特売

シンガーニトリル手袋ウルトラライト ブルー(250枚入)

シンガーニトリル手袋ウルトラライト ブルー(250枚入) - 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリル手袋ウルトラライト ブルー(250枚入) - 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリル手袋ウルトラライト ブルー(250枚入) - 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリル手袋ウルトラライト ブルー(250枚入) - 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリル手袋ウルトラライト ブルー(250枚入) - 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリル手袋ウルトラライト ブルー(250枚入) - 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリル手袋ウルトラライト ブルー(250枚入) - 宇都宮製作[手袋]
(1件のレビュー)

・ニトリルゴム製、使い切りディスポ手袋です。 ・左右兼用タイプ ・食品衛生法370号適合 ・衛生対策パッケージデザインにより指先に触れず取出し可能です。 ・従来の天然ゴム、塩ビ製に比べ耐油性に優れています。 ・耐薬試験済み(詳細は別途参照) ・極薄仕上げによりぴったりフィット素手感覚でご使用頂けます。

用途・清潔作業・食品加工・一般作業材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.07(指部)ブルー入数(枚)250機能薄手、耐油全長(cm)23以上滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合内容量1箱
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12923106NBR0270PFBBSSSS7.815.2
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
12923115NBR0270PFBBSS816.8
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
12923131NBR0270PFBBMM8.218.8
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
12923140NBR0270PFBBLL8.321
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-29
用途: 接客業
株式会社 エンドレス卸売・小売業

フィットして、指先の感覚もあり、意外と丈夫、数量も、多くの従業員が使うので、すぐになくなる事も無く、とても気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする