モノタロウ

クリーンブーツ ファスナー付 ショート

クリーンブーツ ファスナー付 ショート - モノタロウクリーンブーツ ファスナー付 ショート - モノタロウクリーンブーツ ファスナー付 ショート - モノタロウクリーンブーツ ファスナー付 ショート - モノタロウ

導電糸を編込んだ制電環境に適したクリーンルームショートブーツです。
静電気を帯びにくく、ほこりなどを寄せつけません。
履き口はゴム絞りなので、衣服内からの汚れやゴミが落ちにくくなっています。
靴底はポリウレタン素材の為、クッション性を備えています。

ホワイト種類クリーンシューズグレードクラス100材質(アッパー)導電糸入ポリエステル100%材質(ソール)ポリウレタン標準質量(g/片足)約270(26cm)機能制電、クッション性抵抗値1.0×109Ω未満靴タイプブーツ内容量1足
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※伸縮素材により、寸法表示と実寸では異なる場合があります。
※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた専門の洗浄業者で洗浄をしてからご使用ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14931765-23
3,898
4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
14931781-23.5
3,898
4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
14931790-24
3,898
4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
14931799-24.5
3,898
4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
14931808-25
3,898
4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
14931817-25.5
3,898
4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
14931826-26
3,898
4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
14931835-26.5
3,898
4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
14931851-27
3,898
4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
14931860-27.5
3,898
4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
14931869-28
3,898
4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
14931878-29
3,898
4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする