クリーンブーツ ファスナー付 ロング

クリーンブーツ ファスナー付 ロング モノタロウ クリーンブーツ ファスナー付 ロング モノタロウ クリーンブーツ ファスナー付 ロング モノタロウ クリーンブーツ ファスナー付 ロング モノタロウ

導電糸を編込んだ制電環境に適したクリーンルームロングブーツです。
静電気を帯びにくく、ほこりなどを寄せつけません。
足首、履き口はゴム絞りなので、衣服内からの汚れやゴミが落ちにくくなっています。
靴底はポリウレタン素材の為、クッション性を備えています。

ホワイト 種類クリーンシューズ グレードクラス100 材質(アッパー)導電糸入ポリエステル100% 材質(ソール)ポリウレタン 標準質量(g/片足)約290(26cm) 機能制電、クッション性 抵抗値1.0×109Ω未満 靴タイプブーツ 内容量1足
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※伸縮素材により、寸法表示と実寸では異なる場合があります。
※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた専門の洗浄業者で洗浄をしてからご使用ください。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14931887 - 23
3,998
4,398 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
14931896 - 23.5
3,998
4,398 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
14931905 - 24
3,998
4,398 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
14931921 - 24.5
3,998
4,398 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
14931930 - 25
3,998
4,398 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
14931939 - 25.5
3,998
4,398 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
14931948 - 26
3,998
4,398 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
14931957 - 26.5
3,998
4,398 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
14931966 - 27
3,998
4,398 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
14931975 - 27.5
3,998
4,398 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
14931991 - 28
3,998
4,398 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
14932000 - 29
3,998
4,398 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする