置くだけフロアシート CHOIYUKA チョイユカ

置くだけフロアシート CHOIYUKA チョイユカ - リンテックコマース置くだけフロアシート CHOIYUKA チョイユカ - リンテックコマース置くだけフロアシート CHOIYUKA チョイユカ - リンテックコマース置くだけフロアシート CHOIYUKA チョイユカ - リンテックコマース置くだけフロアシート CHOIYUKA チョイユカ - リンテックコマース置くだけフロアシート CHOIYUKA チョイユカ - リンテックコマース置くだけフロアシート CHOIYUKA チョイユカ - リンテックコマース置くだけフロアシート CHOIYUKA チョイユカ - リンテックコマース

手軽にマットみたいにちょっと置けるクッションフロア。簡単に置けるサイズにカットされているからすぐ設置OK。
多層構造のクッション素材で柔らかい踏み心地、重いものを落としても床材が傷みにくい。
クッション素材だから、遮音・衝撃吸収効果があり、落下音や気になる生活音、ペットの足音や子供のおもちゃの音などを和らげます。
表面はビニル系のため撥水性に優れています。水や汚れを吸い込みにくいから、液体が床に届きにくく床保護に。
抗ウィルス作用で安心。汚れても中性洗剤などで汚れを落とすことができ、メンテナンスも簡単。
貼ってはがせるから賃貸でもOK。

用途車の荷台、観葉植物の下、ペット対策、トイレのマット代わりなど材質塩化ビニル厚さ(mm)1.8耐熱温度(℃)60内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12924357CFSE02Wウッド アッシュライン90×50
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
12924366CFSE03Wウッドオーク90×50
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
12924375CFSE04Wヘリンボーン90×50
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
12924391CFSE05Wヘリンボーン90×50
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
12924400CFSE06Wストーン&プレーン90×50
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
12924409CFSE07Wストーン&プレーン90×50
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
12924418CFSE08Wテラコッタ90×50
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
12924427CFSE09Wブロックチェック90×50
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
12924436CFSE10Wツートン90×50
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
12924445CFSE11Wモロッコタイル90×50
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
12924461CFSE12Wモロッコタイル90×50
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
12924470CFSE13Wオクタゴンドット90×50
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
12924479CFSE14Wペイヴ90×50
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
12924488CFSE01Wウッドグランアカシア90×50
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
12924497CFSE02Hウッド アッシュライン60×150
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
12924506CFSE03Hウッドオーク60×150
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
12924515CFSE04Hヘリンボーン60×150
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
12924531CFSE05Hヘリンボーン60×150
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
12924540CFSE06Hストーン&プレーン60×150
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
12924549CFSE07Hストーン&プレーン60×150
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
12924558CFSE08Hテラコッタ60×150
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
12924567CFSE09Hブロックチェック60×150
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
12924576CFSE10Hツートン60×150
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
12924585CFSE11Hモロッコタイル60×150
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
12924601CFSE12Hモロッコタイル60×150
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
12924610CFSE13Hオクタゴンドット60×150
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
12924619CFSE14Hペイヴ60×150
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
12924628CFSE01Hウッドグランアカシア60×150
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする