〈アキレス×スリープル共同企画〉高反発マットレス

〈アキレス×スリープル共同企画〉高反発マットレス - ファミリー・ライフ〈アキレス×スリープル共同企画〉高反発マットレス - ファミリー・ライフ〈アキレス×スリープル共同企画〉高反発マットレス - ファミリー・ライフ〈アキレス×スリープル共同企画〉高反発マットレス - ファミリー・ライフ〈アキレス×スリープル共同企画〉高反発マットレス - ファミリー・ライフ〈アキレス×スリープル共同企画〉高反発マットレス - ファミリー・ライフ〈アキレス×スリープル共同企画〉高反発マットレス - ファミリー・ライフ〈アキレス×スリープル共同企画〉高反発マットレス - ファミリー・ライフ

〈国内メーカー2社が共同企画〉寝返りをサポートする高反発マットレス
ウレタンフォームメーカーの〈アキレス〉と〈スリープル〉が共同で企画したマットレス。
一般的なマットレスでは、腰や背中などの重い部分が沈み込みがちですが、高反発ウレタンは体を押し上げながら支え寝返りもしやすい。
体にやさしい高反発
布団・ベッドに重ねて使ってもOK!
マット厚8cm
吸水速乾生地使用でサラサラ快適な肌触り。
100%高密度高反発ウレタンフォーム使用
腰への負担を緩和。押さえても、沈み込みが少ない
高反発ウレタンの優れた体圧分散:体圧を分散しつつもマットが持つ反発力でしっかり押し上げ支えます。寝返りしやすく、快適な寝心地を保てます。
マットレスのかたさ:かため 160N(ニュートン)
吸水速乾:側生地は通気性に優れたポリエステルニット生地、汗を吸ってすばやく乾く吸水速乾生地使用!
カバーは取り外して洗えるから清潔。
収納用ベルト付き。

反発度高反発材質(中材)ウレタンフォーム材質(側地)ポリエステル100%内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12925915a233734.5シングル97×195×8
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12925931a233745.6セミダブル120×195×8
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12925940a233756.6ダブル140×195×8
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする