曜日別特売

煙をおさえたコンパクトプレート

煙をおさえたコンパクトプレート - ファミリー・ライフ煙をおさえたコンパクトプレート - ファミリー・ライフ煙をおさえたコンパクトプレート - ファミリー・ライフ煙をおさえたコンパクトプレート - ファミリー・ライフ煙をおさえたコンパクトプレート - ファミリー・ライフ煙をおさえたコンパクトプレート - ファミリー・ライフ煙をおさえたコンパクトプレート - ファミリー・ライフ

煙が出にくく食卓で熱々が食べられる焼き器。
余分な油が穴あきプレートから落ちてお肉やお魚がヘルシーに焼きあがります。
焼肉・焼魚・お惣菜の温めなどに!
焼き魚もゆっくり卓上で味わえます
水をはるので煙が出にくい
温度調整ダイヤル:弱・中・強・保温の4段階で温度調整可能です。
プレートは取り外してお手入れOK
1年間保証書付き

材質本体:スチール(粉体塗装)、プレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂塗膜加工)、樹脂部:66ナイロン質量(kg)(約)1.24容量(mL)水受け部:(約)300まで電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.4(温調器含む)寸法(cm)プレート:(約)幅23×奥行21×深さ2.5温度ヒューズ約133度寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)36.5×26.5×8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12925967a33913
オープン
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする