曜日別特売

季節装飾(春の花)ミモザスワッグ(造花)長さ50cm

季節装飾(春の花)ミモザスワッグ(造花)長さ50cm - ストア・エキスプレス

3月8日はミモザの日。3~4月ごろに咲く花で西洋では春を告げる「幸せの花」と言われています。
ナチュラルでおしゃれな春の飾りなら、ミモザがおすすめです。
このまま無造作に置いても、紐で上から吊るしてもおしゃれに決まるスワッグタイプです。

用途【特記事項】ひも付き材質ポリエチレン・ポリエステル質量(kg)0.2寸法(cm)幅26×奥行23×長さ50内容量1個
注意
※【ご注意】
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129254598730-630
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする