曜日別特売

不織布作業衣 足カバー

不織布作業衣 足カバー - iHelp不織布作業衣 足カバー - iHelp不織布作業衣 足カバー - iHelp不織布作業衣 足カバー - iHelp

足元の汚れ防止に。使い捨てで清潔的。

用途清掃作業・ガーデニングなど異物の入り込みを防ぐ。仕様不織布使用材質【生地】ポロプロピレン【伸縮部】ゴムホワイトサイズフリータイプ作業用足カバー入数2足組内容量1セット
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12928241BNW-J2
オープン
249
274(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする